Beli daftar harga mesin scroll saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterialatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga daftar harga mesin scroll saw Terbaru February 2026
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578644-1.jpg)





/3gP101000124-5.jpg)

/35P101000113-3.jpg)


/lsP101005784-2.jpg)